omron(オムロン)
NXシリーズ 温度入力ユニット
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66507936
品番
NX-TS3202
参考基準価格(税別)
¥160,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
ユニット種別
温度センサ入力
点数
4
タイプ
測温抵抗体入力タイプ
分解能(℃)
0.01以下
変換時間(ms)
10/ユニット
I/Oリフレッシュ方式
フリーランリフレッシュ方式