画像準備中

産業用PCプラットフォーム NYシリーズ 産業用ボックス型PC用ストレージデバイス

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ストレージの種類:HDD 容量(GB)320 注文コード66508006 品番NY000-AH00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は仕様・容量など4種類から選べます 他の種類を見る
備考都度納期確認 使用温度(℃)5〜55 保存温度(℃)-40〜65 回転速度(r/min)5400 使用湿度(%RH)10〜95(結露しないこと)・最大湿球温度29℃ 仕様ストレージの種類:HDD 種類ストレージデバイス 容量(GB)320 保存湿度(%RH)8〜90(結露しないこと)・最大湿球温度40℃ シリアルインタフェースシリアルATA/3.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする