omron(オムロン)
omron(オムロン)の 産業用PC用品
omron(オムロン)の 産業用PC本体
産業用PCプラットフォーム NYシリーズ 産業用ボックス型PC用年間パスポート
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●説明:VxWoks搭載モデルをご使用の方向けのテクニカルサポートサービス●ダウンロード:ソフトウェア、ドキュメントのダウンロード・一般仕様・プログラミングガイド、サンプルプログラム・最新のBSP・開発環境(IDE等)●テクニカルサポート:電子メールによるテクニカルサポートの実施●FAQ:よくある質問をまとめたもの●プロダクトアドバイザリ:ノウハウ集●ニュース:更新情報などの情報通知
注文コード
66508076
品番
NY000-SB110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
仕様
●説明:VxWoks搭載モデルをご使用の方向けのテクニカルサポートサービス●ダウンロード:ソフトウェア、ドキュメントのダウンロード・一般仕様・プログラミングガイド、サンプルプログラム・最新のBSP・開発環境(IDE等)●テクニカルサポート:電子メールによるテクニカルサポートの実施●FAQ:よくある質問をまとめたもの●プロダクトアドバイザリ:ノウハウ集●ニュース:更新情報などの情報通知
種類
年間パスポート