仕様●CPU詳細:付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●メインメモリ(標準):シリーズ2 インテル Core Ultra 7 255U (12 TOPS NPU、12 MBキャッシュ、 12 コア、 最大 5.2 GHz まで可能)●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:64GB●メモリスロット(空/全):1 x 16 GB、 DDR5●ストレージタイプ:(空1/全2)●ストレージ容量:512GB SSD●光学ドライブ:512GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:なし●ディスプレイ詳細:16型●解像度:あり 16インチ、非タッチ、FHD+ (1920 x 1200) 非光沢、300 nit●USB:1920×1200●有線LAN:USB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)、USB Type-C(Power Delivery 3.1およびDisplayPort 2.0に対応)×1、USB Type C Thunderbolt 4(Power Delivery 3.1およびDisplayPort 2.1に対応)×1●その他インターフェース:RJ-45Ethernet×1●ポインティングデバイス:4.5mmバレルPower Delivery、グローバル ヘッドセット ジャック×1●スピーカー:あり タッチパッド●バッテリ:あり 内蔵スピーカー●インストールOS詳細:3セル、45Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●オフィスソフト:Windows 11 Pro 日本語●本体サイズ(H×W×D):なし●本体重量:高さ:前面18.89 mm/背面20.85 mm x 幅:358mm x 奥行き:251.82mm●電源:ベースモデル最小構成重量1920g※重量は構成および製造時の条件によって異なります。●グリーン購入法:65W AC rugged アダプター、4.5mm バレル、 E4●国際エネルギースター:適合●VCCI:登録●エネルギー消費効率:対応●RoHS指令:12区分 22.2●TVチューナー:対応●J-Moss:なし●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●プロセッサーテクノロジー:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●タッチパネル:シリーズ2(Products formerly Arrow Lake)Core Ultra 7●外部ディスプレイ出力:非搭載●メモリカードスロット:あり HDMI 2.1×1●無線LAN:なし●WiMAX:MediaTek Wi-Fi 6 MT7920、 2x2、802.11ax●WWAN:なし●その他無線データ転送:なし●キーボード:Bluetooth 5.4 ワイヤレスカード●Webカメラ:あり 日本語 非バックライト Copilot キーボード(テンキー付)●ライセンスOS:あり●リカバリ用データ保存場所:Windows 11 Pro●対応SIMサイズ:なし●電気用品安全法(付属品等):なし●電気用品安全法(備考):適合/例外承認