画像準備中

dynabook X94/NY

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66508395 品番A6XBNYK94A1C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

WUXGA/Wi-Fi 6E/1000BASE

仕様●CPU詳細:ACアダプター●メインメモリ(標準):Intel Core Ultra 7 258V●メインメモリ(最大):32GB●メモリタイプ:32GB●メモリスロット(空/全):LPDDR5X-8533対応(CPU内蔵)、デュアルチャネル対応●ストレージタイプ:0/0●ストレージ容量:SSD(PCIe、NVMe対応)●光学ドライブ:256GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:なし●ディスプレイ詳細:14型●解像度:あり 14.0型 WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角TFTカラー LED液晶(ノングレア)1,920×1,200ドット●グラフィックコントローラ:1920×1200●USB:インテル Arc グラフィックス 140V(CPUに内蔵)●有線LAN:USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(右側面1、左側面1)●PCI-Expressスロット:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)●その他インターフェース:なし●ポインティングデバイス:HDMI出力端子×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●スピーカー:あり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)●バッテリ:ステレオスピーカー●インストールOS詳細:リチウムポリマー(セルフ交換バッテリーL)●オフィスソフト:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●本体サイズ(H×W×D):なし●本体重量:約312.4(幅)×222.5(奥行)×18.7〜18.9(高さ)mm●電源:約1kg未満●グリーン購入法:バッテリーパックまたはAC100〜240V、50/60Hz(ACアダプター)●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:適合(★★★ V14)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録(2019年1月発効の基準)●VCCI:登録●エネルギー消費効率:対応●RoHS指令:12区分 12.1kWh(AAA)●TVチューナー:対応●ハードウェアセキュリティ:なし●J-Moss:顔認証センサー、TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:本体●プロセッサーテクノロジー:本体●最大消費電力:シリーズ2、Pコア:最大周波数4.80GHz、Eコア:最大周波数 3.70GHz●標準消費電力:65W●スリープ時消費電力:約6W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●タッチパネル:0.66W●外部ディスプレイ出力:非搭載●外部ディスプレイ解像度:あり HDMI出力端子、USB Type-C●メモリカードスロット:外部ディスプレイ(別売):(HDMI/Type-C接続)最大3,840×2,160ドット(4K)/60Hz(HDMI/USB Type-C)/1,677万色、HDCP対応●無線LAN:あり microSDカードスロット×1スロット(microSD、microSDHC、microSDXC)●WiMAX:Wi-Fi 7(IEEE802.11be)(5.76Gbps)対応+IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)●WWAN:なし●その他無線データ転送:なし●キーボード:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●Webカメラ:あり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.0mm●ライセンスOS:あり 有効画素数 約500万画素(デュアルマイク付)●その他ソフト:Windows 11 Pro 64ビット●温湿度条件、最高動作高度:dynabook AI アシスタント、AIハンドコントロール、AIプライバシーアシスト、AIパワーオプティマイズ、dynabookオンラインミーティングアシスト、AIカメラエフェクター、AIノイズキャンセラー、ワンタッチマイクミュート、ecoモード、eco充電/バッテリー充電モード、他●附属品:温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)●リカバリ用データ保存場所:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他●その他スペック:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●電波法:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:適合●SIM情報:なし●電気用品安全法(本体):なし●電気用品安全法(付属品等):適合●電気用品安全法(備考):適合/例外承認

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする