リタール
リタールの 電子部品(オンボード)
リタールの 機構部品(電子部品)
リタールの 基板用コネクタ
USBコネクタ メス to オス ウォールマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66508559
品番
2482710
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
●オス/メス:メス to オス●実装タイプ:ウォールマウント●IP保護等級:IP66, IP67●ポート数:2●シリーズ:SZ●コード番号:230-4884
アズワン品番
65-7569-45