仕様●CPU詳細:付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●メインメモリ(標準):AMD Ryzen 5 220●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:32GB●メモリスロット(空/全):DDR5-5600対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●ストレージタイプ:2025/01/02●ストレージ容量:SSD(PCIe、NVMe対応)●光学ドライブ:256GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:なし●ディスプレイ詳細:16型●解像度:あり 16.0型 WUXGA 高輝度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)1,920×1,200ドット●グラフィックコントローラ:1920×1200●USB:AMD Radeon 740M グラフィックス (CPUに内蔵)●有線LAN:USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2,Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ×2(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)●PCI-Expressスロット:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)●その他インターフェース:なし●ポインティングデバイス:HDMI出力端子×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ×2(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●スピーカー:あり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド●バッテリ:ステレオスピーカー●インストールOS詳細:リチウムポリマー(バッテリーパック)●オフィスソフト:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●本体サイズ(H×W×D):なし●本体重量:約357.0(幅)×248.85(奥行)×19.9(高さ)mm●電源:約1770g●グリーン購入法:バッテリーパックまたはAC100〜240V、50/60Hz(ACアダプター)●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:適合(★★★ V14)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録(2019年1月発効の基準)●VCCI:登録●エネルギー消費効率:対応●RoHS指令:12区分 19.9kWh(AA)●TVチューナー:対応●ハードウェアセキュリティ:なし●J-Moss:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:本体●最大消費電力:本体●標準消費電力:65W●スリープ時消費電力:約9W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●タッチパネル:1.20W●外部ディスプレイ出力:非搭載●外部ディスプレイ解像度:あり HDMI出力端子●メモリカードスロット:外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3,840×2,160ドット(4K)/60Hz(HDMI/USB Type-C)/1,677万色、HDCP対応●無線LAN:あり microSDカードスロット×1スロット(microSDメモリカード対応、microSDHCメモリカード対応、microSDXCメモリカード対応)●WiMAX:Wi-Fi 7(IEEE802.11be)(2.82Gbps)対応+IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応)●WWAN:なし●その他無線データ転送:なし●キーボード:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●Webカメラ:あり 107キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:18.8mm、キーストローク:1.4mm●ライセンスOS:あり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)●その他ソフト:Windows 11 Pro 64ビット●温湿度条件、最高動作高度:Realtek Audio Console、AIノイズキャンセラー、dynabook デバイスアクセスコントロール、ハードディスクデータ消去機能、ワンタッチマイクミュート、ecoモード、eco充電/バッテリー充電モード、ピークシフト、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、他●附属品:温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)●リカバリ用データ保存場所:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他●その他スペック:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●電波法:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:適合●SIM情報:なし●電気用品安全法(本体):なし●電気用品安全法(付属品等):適合●電気用品安全法(備考):適合/例外承認