曜日別特売
AL40-N02-1Z AL30_60 - ルブリケータ: 準標準仕様/1000 cm3 タンク SMC 66509599

AL30_60 - ルブリケータ: 準標準仕様/1000 cm3 タンク

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(02) 1/4仕様取付方法:(-) 取付オプションなし、油排出口:(-) 流れ方向: 左→右ねじの種類(N) NPT注文コード66509599品番AL40-N02-1Z
参考基準価格(税別)¥21,670販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ボディサイズ40mm管接続口径(02) 1/4ねじの種類(N) NPTケース(1) 1000 cm3 タンク流れ方向(Z) 製品銘板,ケース注意表示の単位表記: psi,°F仕様取付方法:(-) 取付オプションなし、油排出口:(-) 流れ方向: 左→右
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー・空圧機器・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする