三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 旋盤用
小物高精度加工用E級インサート 80°菱形ポジ MT9005
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コーナー半径(mm)
RE:0.2
厚さS(mm)
1.39
注文コード
66510039
品番
CCET03S102ML-SRF
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・厚さS
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
刃先をきわめて高品位にすることにより、寸法安定性と被削材エッジ部のバリ発生を低減しました。
用途
小物高精度加工用
トラスコ品番
709-0996
穴径(Φmm)
D1:2
切刃長さ(mm)
L:3.63
有効長(mm)
[切刃]LE:1.5
コーナー半径(mm)
RE:0.2
適合被削材種
S種
チップ形状
80°菱形
厚さS(mm)
1.39
逃げ角(°)
AN:7
内接円IC(mm)
3.57