メイン画像
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 旋盤用
小物高精度加工用E級インサート 35°菱形ポジ MS7025
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コーナー半径(mm)
RE:0.2
厚さS(mm)
2.38
逃げ角(°)
AN:11
注文コード
66510206
品番
VPET080202MR-SS
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・厚さS・逃げ角
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
刃先をきわめて高品位にすることにより、寸法安定性と被削材エッジ部のバリ発生を低減しました。
用途
小物高精度加工用
トラスコ品番
708-7824
穴径(Φmm)
D1:2.42
切刃長さ(mm)
L:8.3
有効長(mm)
[切刃]LE:7.9
コーナー半径(mm)
RE:0.2
適合被削材種
M種
チップ形状
35°菱形
厚さS(mm)
2.38
逃げ角(°)
AN:11
内接円IC(mm)
4.76