メイン画像

小物高精度加工用E級インサート 80°菱形ポジ MP9025

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コーナー半径(mm)RE:0.1 厚さS(mm)2.38 注文コード66510301 品番CCET060201ML-SN
参考基準価格(税別)¥1,890 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はコーナー半径・厚さSなど42種類から選べます 他の種類を見る

刃先をきわめて高品位にすることにより、寸法安定性と被削材エッジ部のバリ発生を低減しました。

用途小物高精度加工用 トラスコ品番708-6324 穴径(Φmm)D1:2.8 切刃長さ(mm)L:6.45 有効長(mm)[切刃]LE:6.3 コーナー半径(mm)RE:0.1 適合被削材種S種 チップ形状80°菱形 厚さS(mm)2.38 逃げ角(°)AN:7 内接円IC(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする