三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 旋盤用
小物高精度加工用E級インサート 80°等辺不等角六角形ポジ MS9025
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
厚さS(mm)
2.38
コーナー半径(mm)
RE:0.1
切刃長さ(mm)
L:3.26
注文コード
66510617
品番
WCETL30201ML-SRF
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
厚さS・コーナー半径・切刃長さ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
刃先をきわめて高品位にすることにより、寸法安定性と被削材エッジ部のバリ発生を低減しました。
用途
小物高精度加工用
トラスコ品番
708-9453
穴径(Φmm)
D1:2.3
切刃長さ(mm)
L:3.26
有効長(mm)
[切刃]LE:2.1
コーナー半径(mm)
RE:0.1
適合被削材種
S種
チップ形状
80°等辺不等角六角形
厚さS(mm)
2.38
逃げ角(°)
AN:7
内接円IC(mm)
4.76