画像準備中

小物高精度加工用E級インサート 80°菱形ポジ MS7025

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コーナー半径(mm)RE:0.03 厚さS(mm)1.79 注文コード66511037 品番CCET04T0V3L-SRF
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はコーナー半径・厚さSなど16種類から選べます 他の種類を見る

刃先をきわめて高品位にすることにより、寸法安定性と被削材エッジ部のバリ発生を低減しました。

用途小物高精度加工用 トラスコ品番708-9468 穴径(Φmm)D1:2.4 切刃長さ(mm)L:4.44 有効長(mm)[切刃]LE:1.8 コーナー半径(mm)RE:0.03 適合被削材種M種 チップ形状80°菱形 厚さS(mm)1.79 逃げ角(°)AN:7 内接円IC(mm)4.37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする