画像準備中

小物高精度加工用E級インサート 35°菱形ポジ MS7025

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コーナー半径(mm)RE:0.1 厚さS(mm)3.18 逃げ角(°)AN:5 注文コード66511387 品番VBET110301MR-SRF
参考基準価格(税別)¥2,170 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はコーナー半径・厚さS・逃げ角など32種類から選べます 他の種類を見る

刃先をきわめて高品位にすることにより、寸法安定性と被削材エッジ部のバリ発生を低減しました。

用途小物高精度加工用 トラスコ品番709-1051 穴径(Φmm)D1:2.9 切刃長さ(mm)L:11.07 有効長(mm)[切刃]LE:3 コーナー半径(mm)RE:0.1 適合被削材種M種 チップ形状35°菱形 厚さS(mm)3.18 逃げ角(°)AN:5 内接円IC(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする