画像準備中

小物高精度加工用浅溝入れGTホルダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番709-1395 注文コード66512726 品番GTAHL2525-20
参考基準価格(税別)¥29,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はトラスコ品番など24種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番709-1395 最小加工径(Φmm)0 首下長(mm)0 刃先(mm)高さ:25 シャンク幅B(mm)25 シャンク高さH(mm)25 使用可能長さ(mm)0 機能長さ(mm)150 機能幅(mm)0 ヘッド長さ(mm)25 接続径(Φmm)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハッカー/シノー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする