三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの 超硬ドリル
三菱マテリアルの 超硬ストレートシャンク
超硬ソリッドドリル DVAS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66512839
品番
DVAS1500X08S150
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh365規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番
710-0847
全長(mm)
OAL:227.7
シャンク長(mm)
LS:57
切削径(Φmm)
DC:15
フルート長(mm)
LCF:167.7
使用可能長さ(mm)
LU:122.7
機能長さ(mm)
LF:225
寸法差(mm)
【先端と肩部】PL:2.7
接続径(Φmm)
DCON:57