omron(オムロン)
omron(オムロン)の モーター(原動機)
omron(オムロン)の サーボモーター
ACサーボシステム 1Sシリーズ R8D1S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
200
注文コード
66514622
品番
R88D-1SN02H-ECT
参考基準価格(税別)
¥165,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
電圧
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
1Sサーボシステム サーボドライバ、 通信タイプ
種類
サーボドライバ
電圧(V)
200
電源
交流
通信方式
EtherCAT通信タイプ