ACサーボシステム 1Sシリーズ R8D1S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)200 注文コード66514753 品番R88D-1SN30H-ECT
参考基準価格(税別)¥410,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は電圧16種類から選べます 他の種類を見る
タイプ1Sサーボシステム サーボドライバ、 通信タイプ 種類サーボドライバ 電圧(V)200 電源交流 通信方式EtherCAT通信タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする