ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1L

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力(kW)1 電圧(V)400 ブレーキ有無無し 注文コード66514796 品番R88M-1L1K030C
参考基準価格(税別)¥210,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は出力・電圧・ブレーキ有無など72種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)1 定格回転数(min-1[r.p.m])3000 ブレーキ有無無し 減速機有無有り 軸の形状ストレート軸 タイプ低慣性 種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)400 電源交流 オイルシール無し
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする