画像準備中

超硬ソリッドドリル DVAS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66515000 品番DVAS0910X05S100
参考基準価格(税別)¥26,100 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh201規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命

トラスコ品番709-7720 全長(mm)OAL:137.7 シャンク長(mm)LS:57 切削径(Φmm)DC:9.1 フルート長(mm)LCF:77.7 使用可能長さ(mm)LU:47.2 機能長さ(mm)LF:136 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.7 接続径(Φmm)DCON:57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする