メイン画像
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 旋盤用
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ネガ MP7135
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
厚さS(mm)
6.35
コーナー半径(mm)
RE:1.2
トラスコ品番
706-5443
注文コード
66516777
品番
CNMG190612-MA
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さS・コーナー半径・トラスコ品番
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。
トラスコ品番
706-5443
コーティング
MP7135
コーナー半径(mm)
RE:1.2
適合被削材種
M種
チップ形状
80°菱形
厚さS(mm)
6.35
内接円IC(mm)
19.05