メイン画像
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 旋盤用
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MC7125
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
厚さS(mm)
2.38
コーナー半径(mm)
RE:0.4
トラスコ品番
691-8069
注文コード
66516820
品番
CCMH060204-MV
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
厚さS・コーナー半径・トラスコ品番
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。
トラスコ品番
691-8069
コーティング
MC7125
コーナー半径(mm)
RE:0.4
適合被削材種
M種
チップ形状
80°菱形
厚さS(mm)
2.38
内接円IC(mm)
6.35