※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
タイミングベルトプーリー 34歯 8mmピッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66516828
品番
TB 34 8M 20
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,539円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
仕様
●歯の数:34●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:20mm●材質:スチール●コード番号:239-5270
アズワン品番
65-8048-31