エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの メスシリンダー
メスシリンダー(耐油) EA991KLシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66517169
品番
EA991KL-6
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,235
販売価格(税別)
¥
3,850
バスケットに入れる
仕様
●容量:1L●サイズ(mm):Φ120×415●目盛単位:10mL●材質:ポリプロピレン●耐熱温度:-10〜120℃●耐油性、耐酸性
アズワン品番
65-9341-17