形状カバー付き
定格入力電圧(V)AC100〜240
定格出力電圧(V)DC5
端子形状ねじ端子台
ファン(内蔵)無
付属品-
仕様-
質量(g)400
取付方式直取付
規格EMS:EN 61204-3 high severity levels/SEMI F47-0706(AC200 V入力時)
定格出力電流(A)16
保存温度(℃)-25〜75(結露および氷結しないこと)
容量(W)100
絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括)間
使用周囲温度(℃)-20〜70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)
力率-
定格出力電力(W)80
入力周波数(Hz)50/60 (47〜450)
安全規格UL 508(Listing:コネクタタイプ、リモートコントロール機能付以外)・UL 508(Recognition:リモートコントロール機能付のみ)・UL 62368-1(Recognition、OVCU[≦3000m]、Pol2)・CSA C22.2 No.107.1(コネクタタイプ、リモートコントロール機能付以外)・CSA C22.2 No.62368-1(コネクタタイプ、リモートコントロール機能付以外)・EN 62477-1(OVCV〔≦2000m〕、OVCU〔2000<and≦3000m〕、Pol2)・EN/IEC 62368-1(OVCU〔≦3000m〕、Pol2)・EN/IEC 61558-2-16準拠・PELV(EN/IEC 60204-1)準拠・RCM(EN61000-6-4)
突入電流(A)AC100/200V入力時:14/28typ.(25℃、コールドスタート)
耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回)
入力変動静的:0.5%以下
負荷変動静的:1%以下
耐振動10〜55Hz 最大4.5G 片振幅0.375mm 3方向各2h
出力電圧可変範囲(V)-10〜15(V.ADJにて)
過電流保護有 自動復帰
起動時間(ms)AC100/200V入力時:1000以下
過電圧保護有、定格出力電圧の120%以上、遮断(電断復帰)
リーク電流(mA)AC100/200V入力時:0.5/1以下
運転直列:可(2台まで、外付けダイオード要)/並列:不可 ただしバックアップ運転可能(外付けダイオード要)
出力リップルノイズ電圧AC100V〜240V入力時:70mVp-p以下
温度変動AC100V〜240V入力時:0.05%/℃以下
出力保持時間AC100/200V入力時:12/70(ms)typ.
出力表示灯有(LED 色:緑)
効率AC100V入力時:79%typ.、AC200/230V入力時:81%typ.
高調波電流規制EN 61000-3-2適合
放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合
入力電圧範囲(V)単相AC85〜264、DC80〜370
耐電圧(kV)AC3 1min(入力端子一括)と(出力端子一括)間カットオフ電流20mA/AC2 1min(入力端子一括)カットオフ電流20mA/AC1 1min(出力端子一括)カットオフ電流20mA
電流(AC100V入力時)(A)2.1typ.
電流(AC200V入力時)(A)1.2typ.
使用周囲湿度(%RH)90以下