画像準備中

外付け圧力モジュール

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力レンジ(kPa)0〜0.25 付属品ステンレス継手(1/8 NPTオス―1/4 NPTオス)×2、ステンレス継手(1/8 NPTオス―1/4 BSPオス)×2、ステンレス継手(1/8 NPTオス―M20オス)×2 注文コード66519017 品番750P00
参考基準価格(税別)¥366,500 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800
この商品は圧力レンジ・付属品など41種類から選べます 他の種類を見る
付属品ステンレス継手(1/8 NPTオス―1/4 NPTオス)×2、ステンレス継手(1/8 NPTオス―1/4 BSPオス)×2、ステンレス継手(1/8 NPTオス―M20オス)×2 仕様高圧・低圧ポート:ドライエア トラスコ品番594-4378 ポート数2 確度圧力(1年):スパンの±0.3%、圧力(6か月):スパンの±0.25% RoHS指令(10物質対応)対応 圧力レンジ(kPa)0〜0.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする