フルーク(FLUKE)
フルーク(FLUKE)の 圧力・流量測定
フルーク(FLUKE)の 差圧計
外付け圧力モジュール
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力レンジ(kPa)
0〜200
付属品
ステンレス継手(1/8 NPTオス―1/4 NPTオス)×1、ステンレス継手(1/8 NPTオス―1/4 BSPオス)×1、ステンレス継手(1/8 NPTオス―M20オス)×1
注文コード
66519069
品番
750P05
参考基準価格(税別)
¥257,900
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
この商品は
圧力レンジ・付属品
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ステンレス継手(1/8 NPTオス―1/4 NPTオス)×1、ステンレス継手(1/8 NPTオス―1/4 BSPオス)×1、ステンレス継手(1/8 NPTオス―M20オス)×1
トラスコ品番
594-4442
材質
316ss
ポート数
1
確度
圧力(1年):スパンの±0.035%、圧力(6か月):スパンの±0.03%
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力レンジ(kPa)
0〜200