omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の リミットスイッチ
omron(オムロン)の 汎用タテ形リミットスイッチ
一般リミット SHL
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電気定格
一般負荷形
表示灯
表示灯あり
アクチュエータの種類
パネル取付ローラ・プランジャ形
注文コード
66519644
品番
SHL-Q2255-LMRS-FLEX3M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
電気定格・表示灯・アクチュエータの種類
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
AC90〜250
抵抗(kΩ)
240
アクチュエータの種類
パネル取付ローラ・プランジャ形
電気定格
一般負荷形
漏れ電流(mA)
-
表示灯
表示灯あり
リード線取出方向
右側引き出し(MR)
リード線長さ(m)
3