TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの 折りたたみコンテナ
まとめ買い 折りたたみコンテナ 50L
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
66520828
品番
CRS50N2-DB-10P
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
耐荷重15Kgの標準仕様ながら薄型オリコンに迫る仕舞寸法を実現しました。
用途
食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。
トラスコ品番
698-2340
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ダークブルー
高さ(mm)
折りたたみ:69
タイプ
フタなし
容量(L)
50
最大積載荷重(kg)
15
加工
シボ:10か所あり
外寸法・高さ(mm)
325
外寸法・奥行(mm)
366
外寸法・間口(mm)
530
有効内寸法・間口(mm)
493
有効内寸法・奥行(mm)
336
有効内寸法・高さ(mm)
305
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
北海道地方
数量1につき
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません