TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 運搬台車用部品・オプション
台車用トロリーボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66520968
品番
DTB-BK
参考基準価格(税別)
¥3,970
販売価格(税込)
¥3,278
販売価格(税別)
¥
2,980
バスケットに入れる
深めのボックスで積載物の転落を防止します。
自立しない荷物や小物の運搬に便利です。
台車に取り付けられる落下防止のベルト付です。
必要に応じて使用できる折り畳み式です。
側面にはポケットがあります。
用途
運搬物の落下防止。
異形物や小物の運搬に。
トラスコ品番
693-0764
材質
ポリエステル
幅(mm)
455
色
ブラック
高さ(mm)
290
奥行(mm)
580
ポケット数
1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
北海道地方
数量1につき
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません