画像準備中

こまわり君(新型)オプション

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66520986 品番MPK-6039JS
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,650
販売価格(税別)
1,500

こまわり君(MPK-6039シリーズ)専用の樹脂ストッパーです。
レバーを左右に動かすことで、ストッパーのON/OFFの切り替えができます。

トラスコ品番693-1671 適合機種MPK-6039シリーズ 材質ポリカーボネート(PC) 厚さ(mm)80 透明 奥行(mm)181 間口(mm)218.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする