TRUSCO
TRUSCOの ブルーシート・UVシート類
TRUSCOの 防炎シート
超軽量防炎シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
66521126
品番
LFCLS-7272
参考基準価格(税別)
¥30,190
販売価格(税込)
¥24,907
販売価格(税別)
¥
22,643
バスケットに入れる
一般的な防炎性のクロスに比べて軽量なため、持ち運びの作業負担を軽減します。
防炎性能がある養生用クロスです。
耐薬品性があり、剥離剤に耐性があるため塗装工事の養生に最適です。
用途
橋梁足場の床壁面養生や建築、建設工事での養生カバーなどに。
トラスコ品番
691-9346
材質
ポリエチレン(PE)
長さ(m)
7.2
ハトメ数
64個
ハトメピッチ(cm)
45
幅(m)
7.2
RoHS指令(10物質対応)
対応