TRUSCO
シリコントング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
レッド
イエロー
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66521345
品番
SLTN-228-W
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
熱に強いシリコンゴム製です。
カラーバリエーションがあるので食材や用途ごとにトングを替えて使用できます。
用途
熱に強く傷つけにくいのでフッ素・テフロン加工のフライパンなどに適しています。
トラスコ品番
711-8011
材質
本体:シリコンゴム、中芯:ナイロン66、バネ:ステンレス
幅(mm)
40
全長(mm)
228
色
ホワイト
高さ(mm)
75
注意
※直接火にふれたり、電子レンジに使用しないでください。
※みがき粉やたわし等、硬いものでこすると傷がつくことがあります。
※缶詰の切り口や刃物等
※提供不可:chemSHERPA