東京スクリーン
東京スクリーンの 撹拌・粉砕・混合関連
東京スクリーンの 振盪器
東京スクリーンの 振盪器用ふるい振とう機
試験篩(ふるい)用目詰まり除去用ブラシスティックタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66521625
品番
0958009
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
・小さいふるいにも対応
・ふるいの際にも毛が届く
・持ちやすく手軽に使用
・毛が抜けにくい
・2本で全ての網目に対応
・幅25mm×全長約155mm(毛長35mm)
型番
JNB-6
太さ(Φmm)
毛:0.4/0.5
対象
ふるいの目開き:125um以上
素材
毛:ナイロン、柄:PE