サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 特殊形状
T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-19 正方形 
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
66521649
品番
SNMA190616KR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,500
この商品は
材質・材種
など
172
種類から選べます
他の種類を見る
小物部品の外径および一般内径加工用CVDコーティング超硬材種です。荒加工用。
仕様
●適合被削材:K●チップ形状:正方形●刃長(mm):17.45●厚さ(mm):6.35●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:荒切削●ブレーカー:KR●コーナR(mm):1.5875●CVDコーティング超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:695-1074
アズワン品番
65-8240-47