マウス Bluetooth 無線2.4GHz両対応 静音 ワイヤレス 4ボタン Mサイズ Windows Mac iPad 対応 OSMOD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピンク 注文コード66521817 品番M-MY20MBSXWH
参考基準価格(税別)¥5,990 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

シンプルな左右対称形状に、静音ボタンや2台接続可能なマルチペアリング機能を搭載。カスタマイズ可能なファンクションボタンで毎日の作業効率化もサポートする、OSMOD(オスモッド)シリーズの4ボタンマウス ワイヤレスモデルです。

用途
どんな人でも、どんな機器でも、どんなシーンでも。左右対称のなだらかな形状に本当にほしい機能だけを詰め込んだ、シンプルで使いやすいマウスシリーズ・OSMOD(オスモッド)です。
左右ボタンとホイールボタンに加えて、カスタマイズ可能なファンクションボタンをプラスした、計4つのボタンを搭載しています。
ファンクションボタンには、お好みの機能を割り当てできます。初期設定では、Webブラウジングに便利な「戻る」機能が割り当てられています。ジェスチャー機能やコピー機能など、他の機能を割り当てることも可能です。無料でダウンロードできるソフトウェア「エレコム マウスアシスタント」を利用してよく使う機能などを割り当てられ、マウスを使った作業を効率化できます。
※「エレコム マウスアシスタント」はWindows/macOSのみの対応となります。
利き手や持ち方を問わずどんな人にもフィットする、左右対称の楕円形デザイン。長時間の作業でもストレスなく使えます。
全てのボタンが静音対応。クリックしてもカチカチ音が響きません。ミーティング中やリビング・カフェ、シェアオフィスなど周りに人がいる場面でも音を気にせず使えます。
パソコンのUSB-Aポートにレシーバーを挿すだけの無線2.4GHz接続と、USB-Aポートのないパソコンやタブレットでも使えるBluetooth(R)接続の両方に対応するワイヤレスモデルです。
最大2台接続可能な”マルチペアリング機能”を搭載しています。無線2.4GHz接続で1台、Bluetooth接続で1台まで接続機器を本体に保存できます。接続先はスイッチで切り替えられます。
スイッチ一つで接続先を簡単に切り替えられるため、家ではパソコン、外ではタブレットなど、複数のデバイスを併用している方におすすめです。
※Bluetooth Low Energyに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetoothアダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN06C2シリーズ(別売))
単3電池で動く電池交換式マウスです。
手になじんで扱いやすい、スタンダードなMサイズです。
小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせるBlueLEDセンサーを搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。
製品本体には再生プラスチックを採用。パッケージには適切に管理された森林資源から生まれた紙を使用した環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。
仕様レシーバー収納:対応 セット内容マウス本体×1、レシーバー×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、クイックスタートガイド×1 ピンク サイズM 質量(g)マウス:約70、レシーバー:約2 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素二次電池のいずれか1本 対応OSAndroid14、Windows11/10、iOS18、iPadOS18、macOSSequoia15、ChromeOS コネクタ形状レシーバー 接続方式USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線 分解能(dpi)センサー:1000 対応機種【Bluetooth】USBポートを装備またはBluetoothLowEnergyに対応したWindowsOS、macOS、ChromeOS、Android、iOS、iPadOS搭載機【USB】USBポートを装備またはBluetoothLowEnergyに対応したWindowsOS、macOS、ChromeOS搭載機 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約61×104×37、レシーバー:約15×19×7 機能接続先切り替え:対応(USB2.4GHz無線) 動作環境温度:5℃〜40℃、湿度:〜90%RH(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 電池寿命最長約24カ月(アルカリ乾電池使用時の目安)※ご使用状況により異なる場合があります。 保存環境温度:-10℃〜60℃、湿度:〜90%RH(ただし結露なきこと) ボタン数4ボタン※ホイールボタンを含む 電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。 ホイール数1個 電波周波数(GHz)2.4帯 BluetoothBluetoothLowEnergy 読取方式BlueLED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする