曜日別特売
0924980 試験用ステンレス篩(ふるい)クリンプ織 野中理化器製作所 66521975

0924980 試験用ステンレス篩(ふるい)クリンプ織 野中理化器製作所 66521975
0924980 試験用ステンレス篩(ふるい)クリンプ織 野中理化器製作所 66521975
0924980 試験用ステンレス篩(ふるい)クリンプ織 野中理化器製作所 66521975
0924980 試験用ステンレス篩(ふるい)クリンプ織 野中理化器製作所 66521975

試験用ステンレス篩(ふるい)クリンプ織

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
目開き(mm)26.5
内容量1個注文コード66521975品番0924980
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

線に波形の屈曲を施し、縦・横線を嵌め合わせて織り上げた金網です。
縦・横線は互いに強固に組み合わされているため、網目は正しく保持されています。線径に対して比較的大きな網目を作ることが可能です。
建材向けで使用されることが多く、細骨材と呼ばれるコンクリート片等の選別に使用されます。

用途
篩外径×高さ:約200Φ×H45mm
【用語説明】
・線径・・・網の目を作っているステンレス線の直径。
・メッシュ・・・1インチ(25.4mm)の中に正方形の網の目の数がいくつあるかを示します。
・目開き・・・ステンレス線で囲われている網の内側の正方形の一辺の長さ。
素材SUS304線径(mm)網:3.55目開き(mm)26.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする