画像準備中

2回路リミットスイッチ アクチュエータ付ヘッド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ヘッド単品(アクチュエータつき)●レバーの締付け仕様:六角穴つきレバー 適合WLCA2-S-N 注文コード66521997 品番WL-1H1100S-N(FORWLCA2-S-N)
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は仕様・適合など40種類から選べます 他の種類を見る
アクチュエータの種類ローラレバー形 仕様ヘッド単品(アクチュエータつき)●レバーの締付け仕様:六角穴つきレバー 適合WLCA2-S-N 直径(Φmm)- タイプスパッタ対策形 材質(レバー部)- レバー長さ(mm)- 動作までの動きPT- 材質(ローラ)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする