野中理化器製作所
野中理化器製作所の 撹拌・粉砕・混合関連
野中理化器製作所の 振盪器
野中理化器製作所の 振盪器用ふるい振とう機
試験用ステンレス篩(ふるい)平織
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66522097
品番
0924320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
最も一般的な織方で、縦線と横線が一定の間隔を保ち互いに一本ずつ交差して織り上げた金網です。
網目が安定していて正確かつ効率のよい選別が可能です。
用途
篩外径×高さ:約200Φ×H45mm
【用語説明】
・線径・・・網の目を作っているステンレス線の直径。
・メッシュ・・・1インチ(25.4mm)の中に正方形の網の目の数がいくつあるかを示します。
・目開き・・・ステンレス線で囲われている網の内側の正方形の一辺の長さ。
メッシュ
70
素材
SUS304
線径(μm)
網:140
目開き(mm)
212