野中理化器製作所
野中理化器製作所の 撹拌・粉砕・混合関連
野中理化器製作所の 振盪器
野中理化器製作所の 振盪器用ふるい振とう機
試験用ステンレス篩(ふるい)用オプション
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
202
注文コード
66522456
品番
0924203
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
内径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
試験用ステンレス篩(ふるい)クリンプ/平/綾織のオプション品になります。
オプション
中間受器のみ
高さ(mm)
63
内径(Φmm)
202
外径(Φmm)
210
素材
SUS304