野中理化器製作所
野中理化器製作所の 撹拌・粉砕・混合関連
野中理化器製作所の 振盪器
野中理化器製作所の 振盪器用ふるい振とう機
試験用ステンレス篩(ふるい)用オプション
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
197
注文コード
66522465
品番
0914202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
内径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
試験用ステンレス篩(ふるい)クリンプ/平/綾織のオプション品になります。
オプション
蓋のみ
高さ(mm)
20
内径(Φmm)
197
外径(Φmm)
210
素材
SUS304