omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の リミットスイッチ
omron(オムロン)の 汎用タテ形リミットスイッチ
2回路リミットスイッチ アクチュエータ付ヘッド
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ヘッド単品(アクチュエータつき)
適合
WLCL-2-N
注文コード
66522487
品番
WL-3H4100-N(FORWLCL-2-N)
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・適合
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
アクチュエータの種類
可変ロッド・レバー(25〜140mm)
仕様
ヘッド単品(アクチュエータつき)
適合
WLCL-2-N
直径(Φmm)
-
タイプ
一般形
材質(レバー部)
-
レバー長さ(mm)
-
動作までの動きPT
25±5°
材質(ローラ)
-