メイン画像

あなたの推しと#推しサンド(ホットサンドメーカー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66522560 品番SHO-750W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,275

推し活女子のためのホットサンドメーカー♪節約・時短・健康、すべては推しのため。唯一無二のホットサンドメーカー「推しサンド」です。
ホットサンドにデカ文字の「推し」はインパクト大。
特許取得のスチーム機能、プレート端のハート型ポケットに少量の水を入れて焼くことで、外はカリっと中はふっくらモチッと仕上がり、美味しさにも大満足。

付属品ミニカップ 仕様●プレートコーティング:フッ素樹脂●通電装置:パイロットランプ 材質本体:フェノール樹脂、プレート:アルミダイキャスト 質量(kg)1.2 コード長さ(m)1.25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×237×88 安全装置電源ヒューズ(240℃) ヒーターシーズヒーター 定格電圧 AC V100(50/60Hz) 定格消費電力(W)(50/60Hz)750 プレート温度(℃)約180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする