画像準備中

2回路リミットスイッチ アクチュエータ付ヘッド

商品レビューを投稿する
86日以内出荷返品不可 86日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ヘッド単品(アクチュエータつき) 適合WLSD2-N 注文コード66522828 品番WL-8H200-N(FORWLSD2-N)
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は仕様・適合など40種類から選べます 他の種類を見る
備考都度納期確認 アクチュエータの種類サイドローラ・プランジャ 仕様ヘッド単品(アクチュエータつき) 適合WLSD2-N 直径(Φmm)- タイプ一般形 材質(レバー部)- レバー長さ(mm)- 動作までの動きPTMAX2.8mm 材質(ローラ)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする