omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の リミットスイッチ
omron(オムロン)の 汎用タテ形リミットスイッチ
2回路リミットスイッチ アクチュエータ付ヘッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ヘッド単品(アクチュエータつき)
適合
WLNJ-30-N
注文コード
66522925
品番
WL-9H200-N(FORWLNJ-30-N)
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・適合
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
アクチュエータの種類
コイル・スプリング(スプリング直径Φ4.8)
仕様
ヘッド単品(アクチュエータつき)
適合
WLNJ-30-N
直径(Φmm)
-
タイプ
一般形
材質(レバー部)
-
レバー長さ(mm)
-
動作までの動きPT
20±10mm
材質(ローラ)
-