omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の リミットスイッチ
omron(オムロン)の 汎用タテ形リミットスイッチ
2回路リミットスイッチ アクチュエータ付ヘッド
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ヘッド単品(アクチュエータつき)●耐環境仕様:耐食形
適合
WLNJ-2RP-N
注文コード
66522952
品番
WL-9H300RP-N(FORWLNJ-2RP-N)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・適合
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
アクチュエータの種類
フレキシブルロッド
仕様
ヘッド単品(アクチュエータつき)●耐環境仕様:耐食形
適合
WLNJ-2RP-N
直径(Φmm)
8
タイプ
耐環境形
材質(レバー部)
樹脂ロッド
レバー長さ(mm)
140
動作までの動きPT
-
材質(ローラ)
-