omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の リミットスイッチ
omron(オムロン)の 汎用タテ形リミットスイッチ
2回路リミットスイッチ アクチュエータ付ヘッド
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ヘッド単品(アクチュエータつき)
適合
WLNJ-S2-N
注文コード
66522995
品番
WL-9H400-N(FORWLNJ-S2-N)
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・適合
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
アクチュエータの種類
フレキシブルロッド
仕様
ヘッド単品(アクチュエータつき)
適合
WLNJ-S2-N
直径(Φmm)
1
タイプ
一般形
材質(レバー部)
ステンレスワイヤ
レバー長さ(mm)
193
動作までの動きPT
40±20mm
材質(ローラ)
-