通信機用ワイヤレスヘッドセット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66523025 品番KHS-56BT
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

左右どちらの耳にも装着可能な片耳スタイルのため、両耳をふさがず周囲の音も聞き取れるほか、業務中に装着する耳を変えるといった使い方も可能です。
約12時間の長時間使用が可能です。
長時間の業務などの使用をサポートします。
アクティブノイズキャンセリング機能を搭載、騒音下でも明瞭な通話が可能です。
ケンウッド製Bluetooth対応の無線機に接続してお使いいただけます。
防塵・防水仕様IP55で水の飛まつや砂埃などを気にせず、さまざまな環境下の使用にも対応します。

付属品インイヤー型イヤーピース(S/M/L):各1個、オープン型イヤーピース(S/M/L):各1個、イヤーフック:1個、クレードル:1台 トラスコ品番702-9228 適合機種UBZ-LU27BT/UBZ-BM51BT/TPZ-D563BTE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする