サンコー[日用品]
サンコー[日用品]の 業務用掃除機
サンコー[日用品]の 乾湿両用掃除機
サイクロン式掃除機「マキトルン」
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66523050
品番
CYCL25AWH
参考基準価格(税別)
¥20,727
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
Wローラーで壁際のゴミもしっかり吸い込む、掃除しやすさ抜群のサイクロン式掃除機。
仕様
吸引力:約26kPa、計量:150g
セット内容
本体、延長管、床用ノズル、ブラシ付きノズル、隙間用細ノズル、専用バッテリー、ACアダプター、日本語取扱説明書
材質
本体:ABS+PC、床用ノズル:ABS+PC、延長管:アルミ
質量(kg)
約1.3、スティック時:約2.9 ※本体+バッテリー+延長管+床用ノズルの合計質量、ハンディ時:約1.7 ※本体+バッテリー+隙間用細ノズルの合計質量
電源
専用バッテリー
コード長さ(m)
充電用アダプター:約1.5
集塵容量(L)
約0.5
連続使用時間
自動(AUTO)モード:約20分、弱(MIN)モード:約45分、中(MID)モード:約20分、強(MAX)モード:約14分(※使用環境により異なります。)
機能
自動(AUTO)/弱(MIN)/中(MID)/強(MAX)
集塵方式
サイクロン式
モード
4種類
サイズ(mm)
幅260×奥行230×高さ1,220
注意
※記載されている物以外は付属しません。
※ご使用の際は取扱説明書に従い、指定の専用バッテリー・充電器を使用してください。
※水分や液体ゴミは吸引できません。
※長時間連続運転はモーター過熱の原因となるため、適切な休止を挟んで使用してください。
※ゴミタンクやフィルターは定期的に清掃し、吸引力低下を防いでください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
680
/
税込
¥
748
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
680
/
税込
¥
748
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
680
/
税込
¥
748
離島
数量1以上のご注文
お送りできません