曜日別特売
WLCA12-140-N10M 一般リミット(新) WL-N omron(オムロン) 66523135

一般リミット(新) WL-N

商品レビューを投稿する
81日以内出荷返品不可81日以内出荷とは
内容量1個ケーブル長(m)10仕様●レバーの締付け仕様:標準(六角穴付ボルト)タイプ耐環境形(基準形)注文コード66523135品番WLCA12-140-N10M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
電圧-タイプ耐環境形(基準形)保護構造IP67アクチュエータの種類可変ローラ・レバー(R25~89mm)仕様●レバーの締付け仕様:標準(六角穴付ボルト)質量(g)約250(形WLCL-TH-Nの場合)ケーブル長(m)10端子形状ケーブル 直出しタイプ定格絶縁電圧(V)-定格周波数(Hz)50/60コネクタ形状-取付面(mm)-絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(初期値、内蔵スイッチ単体)定格使用電流(A)-機械的耐久性1500万回以上許容操作速度1mm~1m/s(形WLCA2-Nの場合)電気的耐久性75万回以上(250VAC、3A、抵抗負荷にて)感電保護クラス-短絡保護装置-定格インパルス耐電圧(kV)-汚染度(使用環境)-表示灯表示灯なし配線方式表示灯なし(ランプ)アース端子なし許容動作頻度(回/分)機械的:120、電気的:30耐環境性標準形動作までの動きPT15±5°内蔵スイッチ高密閉形コンジット口サイズG1/2耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)、各端子とアース間:AC2200(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC2200(50/60Hz)衝撃(誤動作)(m/s2)最大300衝撃(耐久)(m/s2)最大1000モールドタイプコンジット口、カバー部、カバー取りつけねじをモールド(カバー取りはずし不可)使用周囲湿度(%RH)35~95条件付短絡電流(A)-振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm配線箇所-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする